NIBCO Bronse Inline Ball Valve, FNPT x FNPT


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Forzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellKulematerialeSamsvarHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseStammaterialePris (eks. mva)
A
T58570 1 / 4
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1 / 4 "Silisiumbronse378NOK
B
T58570LL 1
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1"Silisiumbronse1 071 NOK
A
T58570NS 1/2
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110Nib-Seal (R)600 psi WOG1 / 2 "Silisiumbronse738NOK
C
T58570UL 3/4
Forkrommet messingSamsvarer med UL842CUL YSDT7CSA-sertifisert til ANSI/ASME B16.33 og CGA 3.16 for natur- og propangass til 125 psig (¼" til 1")spaken250 psi WOG3 / 4 "Silisiumbronse949NOK
C
T58570UL 1/2
Forkrommet messingSamsvarer med UL842CUL YSDT7CSA-sertifisert til ANSI/ASME B16.33 og CGA 3.16 for natur- og propangass til 125 psig (¼" til 1")spaken250 psi WOG1 / 2 "Silisiumbronse677NOK
B
T58570LL 3/4
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110Spaklåsing600 psi WOG3 / 4 "Silisiumbronse870NOK
A
T58570 3 / 8
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG3 / 8 "Silisiumbronse390NOK
A
T58570NS 3/4
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110Nib-Seal (R)600 psi WOG3 / 4 "Silisiumbronse1 034 NOK
C
T58570UL 1
Forkrommet messingSamsvarer med UL842CUL YSDT7CSA-sertifisert til ANSI/ASME B16.33 og CGA 3.16 for natur- og propangass til 125 psig (¼" til 1")spaken250 psi WOG1"Silisiumbronse1 134 NOK
A
T58570 2
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG2"Silisiumbronse4 143 NOK
A
T58570 1-1 / 2
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1.5 "Silisiumbronse2 134 NOK
A
T58570 3 / 4
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG3 / 4 "Silisiumbronse517NOK
A
T58570 1-1 / 4
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1.25 "Silisiumbronse1 511 NOK
A
T58570 1
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1"Silisiumbronse779NOK
B
T58570LL 1/2
Forkrommet messingOverholder MSS SP-110Spaklåsing600 psi WOG1 / 2 "Silisiumbronse611NOK
D
T5857066 1 / 2
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1 / 2 "Rustfritt stål714NOK
D
T5857066 1 / 4
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1 / 4 "Rustfritt stål658NOK
D
T5857066 1
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1"Rustfritt stål1 501 NOK
D
T5857066 1-1 / 2
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1.5 "Rustfritt stål3 915 NOK
D
T5857066 1-1 / 4
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1.25 "Rustfritt stål3 103 NOK
D
T5857066 3 / 4
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG3 / 4 "Rustfritt stål1 000 NOK
D
T5857066 3 / 8
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG3 / 8 "Rustfritt stål631NOK
D
T5857066 2
Rustfritt stålOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG2"Rustfritt stål5 820 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?