BUSSMANN CCP Fusible Frakoblingsbryter, UL-klasse, M, Midget og IEC


filtre
amps: 30 , Dybde: 3.7 " , Høyde: 3.1 " , Avbruddsvurdering: 10kA ved 240 VAC , Maks. Ledningsstørrelse: 4AWG , Min. Ledningsstørrelse: 18AWG , Spenning: 400 VAC
StilModellAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
KKP-1-30M
10.7 "1 169 NOK
B
KKP-2-30M
21.4 "2 655 NOK
C
KKP-3-30M
32.1 "3 195 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?