Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CCP-1-30M smeltesikring, 30 A, 600 V, 1 pol | AA6PLP 14L603

BUSSMANN CCP-1-30M smeltesikring, 30 A, 600 V, 1-polet

På lager
Vare: AA6PLP Modell: CCP-1-30MKryssreferanse: 14L603

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFusible frakobling
amps30
Dybde3.7 "
Høyde3.1 "
Avbryt vurdering10kA ved 240 VAC
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
Antall poler1
Spenning400 VAC
Bredde0.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.98
Skipets lengde (cm)9.27
Skipets bredde (cm)5.26
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerBreddePris
BUSSMANN CCP-2-30M smeltesikring, 30 A, 600 V, 2-polet | AA6PLQ 14L604 KKP-2-30M21.4 "2 880 NOK
BUSSMANN CCP-3-30M smeltesikring, 30 A, 600 V, 3-polet | AA6PLR 14L605 KKP-3-30M32.1 "3 517 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CCP-1-30M smeltesikring, 30 A, 600 V, 1-polet
686NOK / enhet