Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICE LAKE RL-330HHD Medical Scale 330 Lb. Kapasitet | AD6NDU 46K655

RICE LAKE RL-330HHD Medical Scale 330 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD6NDU Modell: RL-330HHDKryssref: 46K655
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
880NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedisinsk skala
SøknadsmodiHjem Helse
Kapasitet150 kg / 330 lb.
Digital / MekaniskMekanisk
eksamener90.5 kg / 1.0 lb.
Total høyde3 3 / 10 "
Total lengde16 93 / 100 "
Samlet bredde11 11 / 50 "
Veier overflatedybde11 "
Veiende overflate bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8655
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8423810040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
RICE LAKE RL-330HHL Medical Scale 330 Lb. Kapasitet | AD6NDR 46K652 RL-330HHL330 lb.1 lb.920NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICE LAKE RL-330HHD Medical Scale 330 Lb. Kapasitet
880NOK / enhet