Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO T5857066 1-1/4 bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AD4CUK 41E378

NIBCO T5857066 1-1/4 bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In

På lager
Vare: AD4CUK Modell: T5857066 1-1/4Kryssreferanse: 41E378
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
3 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
SamsvarOverholder MSS SP-110
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeSamsvarHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseStammaterialePris
NIBCO T58570 1/4 bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1 / 4Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1 / 4 "Silisiumbronse378NOK
NIBCO T58570 3/8 bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3 / 8Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG3 / 8 "Silisiumbronse390NOK
NIBCO T58570 3/4 bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3 / 4Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG3 / 4 "Silisiumbronse517NOK
NIBCO T58570 1 bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1"Silisiumbronse779NOK
NIBCO T58570 1-1/4 bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1.25 "Silisiumbronse1 511 NOK
NIBCO T58570 1-1/2 bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG1.5 "Silisiumbronse2 134 NOK
NIBCO T58570 2 Bronse Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Forkrommet messingOverholder MSS SP-110spaken600 psi WOG2"Silisiumbronse4 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO T5857066 1-1/4 bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In
3 103 NOK / enhet