3M VHB tape 2 tommer


filtre
Lengde: 5yd. , Form: Kontinuerlig rull , Bredde: 2"
StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGEMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A
4905
192 oz./inGenerelt akrylFjernSolid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer20mil.1 175 NOK
B
4646
240 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F100 pund / tommer25mil.1 221 NOK
C
4951
288 oz./inAkryl med lav temperaturHvitFast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer45mil.2 209 NOK
D
4930
320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 200 grader F160 pund / tommer25mil.1 621 NOK
E
4959
320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 300 grader F75 pund / tommer120mil.2 694 NOK
F
4952
400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvitFast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer45mil.2 257 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?