KERN AND SOHN CXB-N-serien tellevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 300 mm x 225 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 225 mm , Veieoverflatebredde: 300 mm
StilModellMinste delvekt for styktelling (normal)KalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
A
CXB 3K1NM
1g1g295 x 330 x 110 mm110 mm330 mm+/- 2 g20g100mg4 570 NOK
B
CXB 30K10NM
10g10g295 x 325 x 113 mm113 mm325 mm+/- 20 g200g1g4 570 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?