ZING Plastinnkapslet aluminiumslås hengelås, forskjellig nøkkel


filtre
Body Material: Plastkapslet aluminium , Kroppsstil: rektangulær , Kroppstykkelse: 3 / 4 " , Kroppsbredde: 1.5 " , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Nei , Nøkkeltype: Ulike , Låsemekanisme: 6-pin Tumbler , Antall pinner: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Sjakkelmateriale: Plast innkapslet stål , Sjakkelbredde: 11 / 16 "
StilModellSjakeltypeKroppsfargeKroppshøydeKroppslengdeStøtfangerfargeFARGEMaster KeyedSjakkelhøydePris (eks. mva)
A
7046
UtvidetRød1.75 "1.75 "RødRødNei3"260NOK
A
7052
UtvidetSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNei3"260NOK
A
7056
UtvidetPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNei3"260NOK
A
7060
Utvidetbrun1.75 "1.75 "brunbrunNei3"260NOK
A
7050
UtvidetGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei3"260NOK
B
7054
UtvidetGul1.75 "1.75 "GulGulNei3"260NOK
A
7058
Utvidetoransje1.75 "1.75 "oransjeoransjeNei3"260NOK
A
7048
UtvidetBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei3"260NOK
C
7040
ÅpenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNei1.5 "284NOK
D
7044
Åpenbrun1.75 "1.75 "brunbrunNei1.5 "284NOK
E
7034
ÅpenGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei1.5 "284NOK
F
7082
Åpenoransje3"3"-oransjeJa1.5 "291NOK
G
7078
ÅpenGul3"3"-GulJa1.5 "291NOK
H
7076
ÅpenSvart3"3"-SvartJa1.5 "291NOK
I
7074
ÅpenGrønn3"3"-GrønnJa1.5 "291NOK
J
7070
ÅpenRød3"3"-RødJa1.5 "291NOK
K
7032
ÅpenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei1.5 "284NOK
L
7072
ÅpenBlå3"3"-BlåJa1.5 "291NOK
M
7038
ÅpenGul1.75 "1.75 "GulGulNei1.5 "284NOK
N
7084
Åpenbrun3"3"-brunJa1.5 "291NOK
O
7042
Åpenoransje1.75 "1.75 "oransjeoransjeNei1.5 "284NOK
P
7036
ÅpenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNei1.5 "284NOK
Q
7030
ÅpenRød1.75 "1.75 "RødRødNei1.5 "284NOK
R
7080
ÅpenPurple3"3"-PurpleJa1.5 "291NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?