Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 7044 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1 / 4in. Diameter | AE8FMN 6CXH1

ZING 7044 Lockout Hengelås Keyed Different Brown 1/4in. Diameter

På lager
Vare: AE8FMN Modell: 7044Kryssreferanse: 6CXH1
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
Kroppsfargebrun
KroppsfinishPlast innkapslet
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialPlastkapslet aluminium
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
Støtfangerfargebrun
FARGEbrun
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialePlast innkapslet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301106000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakeltypeKroppsfargeKroppshøydeKroppslengdeStøtfangerfargeFARGEMaster KeyedSjakkelhøydePris
ZING 7030 Lockout-hengelås med forskjellig rød 1/4-tommers sjakkeldiameter | AE8FLY 6CXF7 7030ÅpenRød1.75 "1.75 "RødRødNei1.5 "284NOK
ZING 7032 Lockout-hengelås med forskjellig blå 1/4 tomme diameter | AE8FMA 6CXF9 7032ÅpenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNei1.5 "284NOK
ZING 7034 Lockout Hengelås Keyed Different Green 1/4in. Diameter | AE8FMC 6CXG1 7034ÅpenGrønn1.75 "1.75 "GrønnGrønnNei1.5 "284NOK
ZING 7036 Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AE8FME 6CXG3 7036ÅpenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNei1.5 "284NOK
ZING 7038 Lockout-hengelås med forskjellig gul 1/4 tomme diameter | AE8FMG 6CXG5 7038ÅpenGul1.75 "1.75 "GulGulNei1.5 "284NOK
ZING 7040 Lockout-hengelås med forskjellig lilla 1/4 tomme diameter | AE8FMJ 6CXG7 7040ÅpenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNei1.5 "284NOK
ZING 7042 Lockout-hengelås med forskjellig oransje 1/4 tomme diameter | AE8FML 6CXG9 7042Åpenoransje1.75 "1.75 "oransjeoransjeNei1.5 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7044 Lockout Hengelås Keyed Different Brown 1/4in. Diameter
284NOK / enhet