Nøyaktige målinger kreves av fagfolk og mekanikere for kvalitetssikring for effektiv ytelse av mekaniske sammenstillinger og brukersikkerhet. Starrett ytre mikrometer gir nøyaktige målinger av komponenttykkelse/diameter under maskineringsprosesser.
Utvendige mikrometer brukes til å måle tykkelse eller ytre diameter av et objekt. Disse ytre mikrometrene har mekaniske, digitale eller elektroniske skjermer. De har karbid, høykarbonstål eller rustfritt stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og slitestyrke. Starett produserer måleinstrumenter, presisjonsverktøy og målere. Starrett digitale ytre mikrometre er designet for nøyaktig måling av ytre dimensjoner til komponenter i laboratorier, samt metallbearbeiding, bilindustri og produksjonsanlegg. De har en balansert og avsmalnet ramme for å gi nøyaktige målinger i trange spor og trange rom, en riflet ring-type låsemutter for sikker og rask låsing og en skrallestopp for jevn justering under åpning/lukking av mikrometrene. Disse Starrett utvendige mikrometrene har en innebygd, roterende analog sifferteller for å måle tusendeler av en tomme (0.001 tommer) og en ekstremt hard og stabil spindel i ett stykke med en vernier-skala for å måle ti tusendeler av en tomme (0.0001 tommer) ). De er utstyrt med mikrolappede karbidmåleflater (både ambolt og spindel) for nøyaktige målinger, selv etter lang tids bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse Starrett utvendige mikrometrene, tilgjengelig i 0 til 1 og 1 til 2 tommers områder. Raptor Supplies tilbyr også Starrett utvendige mikrometer i varianter uten skjermer (krever manuell avlesning).
Bruker
Starrett ytre mikrometer brukes til å nøyaktig måle dimensjoner som tykkelse og ytre diameter på et objekt eller verktøy. Disse Starrett ytre mikrometrene er ideelle for produksjon, kvalitetssikring (QA) og inspeksjonsapplikasjoner i metallbearbeiding og industrielle prosesser.
Arbeidsmekanisme
Etter å ha kalibrert Starrett utenfor mikrometer og kontrollert nøyaktigheten, plasser objektet/verktøyet som skal måles mellom den C-formede kjeven på mikrometeret.
Begynn å rotere fingerbølet for å flytte spindelflaten mot objektet. Ved å snu fingerbølet avsløres den stasjonære skalaen på ermet. Roter fingerbølet til spindelflaten berører objektet.
Det ti tusende tallet på målingen kan enkelt bestemmes av brukeren ved å matche den tettest justerte vernier-skalalinjen med en linje på fingerbølet.
For å få den endelige målingen, legg til det nedre området til mikrometeret (0 eller 1) til venstre for desimalpunktet og mikrometeravlesningen til høyre for desimaltallet.
Disse Starrett utvendige mikrometrene har en digital teller som viser mål på opptil tusenvis av en tomme for kryssverifisering.
Egenskaper
Starrett digitale ytre mikrometer brukes til å måle tykkelsen på objekter.
De tillater en minimumsavlesning på ti tusendeler av en tomme (0.0001 tommer) fra vernier-skalaen på mikrometerhylsen deres, med en nøyaktighet på +/- 00005 tommer.
Starrett utvendige mikrometer har en digital teller for enkel avlesning av opptil tusendeler av en tomme (0.001 tommer).
De har en ekstremt hard og stabil spindel i ett stykke, måleflater i mikrolapper av hardmetall, en ramme med svart finish uten gjenskinn og et fingerbøl og en hylse med uten gjenskinn i sateng kromfinish for korrosjon og slitestyrke, nøyaktige målinger og holdbarhet.
Starrett utvendige mikrometre er utstyrt med en skrallestopp for jevn justering og riflet låsemutter av ringtype for å låse mikrometrene ved enhver avlesning.
Kompatible tilbehør
Skiftenøkkel: Raptor Supplies kan levere skiftenøkler for etterjustering av Starrett utvendige mikrometer etter rengjøring eller smøring av disse mikrometrene.
Standarder: Mikrometerstandarder/mastere har faste dimensjoner og brukes til å utføre grunnleggende kalibrerings- og nøyaktighetskontroller på Starrett utvendige mikrometre.
Standarder og godkjenninger
Starrett presisjonsmåleverktøy som Starrett utenfor mikrometer kan spores til United States National Institute of Standards and Technology-standarder for å møte eller overskride kravene til nøyaktighet og ytelse.
Starrett utvendige mikrometre er RoHS- og REACH-kompatible for å sikre brukersikkerhet og miljøhelse.
Installasjon
Starrett utvendige mikrometer leveres fabrikkmontert og kan betjenes like etter at de er tatt ut av emballasjen. Det anbefales imidlertid å kalibrere Starrett utenfor mikrometer før bruk for å sjekke nøyaktigheten og få de beste resultatene.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er noen punkter brukere må huske når de bruker Starrett utenfor mikrometer?
En dråpe presisjonsinstrumentolje/smøremiddel bør av og til påføres spindelen og gjengene for riktig slitestyrke.
Starrett utvendige mikrometer bør periodisk kalibreres ved hjelp av en master/standard for å opprettholde nøyaktigheten.
Starrett utvendige mikrometer bør tørkes av og oppbevares i et beskyttende etui etter hver bruk for å forhindre skade på kroppen. En luftslange bør ikke brukes til å rengjøre verktøyet.
Tilbyr Starrett en garanti på Starrett utvendige mikrometer?
Starrett tilbyr ett års garanti (fra kjøpsdato) på Starrett utvendige mikrometer mot defekter i materialer og utførelse, forutsatt at verktøyet ikke har blitt misbrukt eller misbrukt.
Hva er de tre hovedtypene av mikrometer?
Utvendige mikrometre: Disse ytre mikrometrene måler de ytre dimensjonene til et objekt/verktøy.
Innvendige mikrometer: Disse innvendig mikrometer er ideelle for måling av dimensjoner som innvendig diameter av et hull, rør eller rør.
Dybde mikrometer: Disse dybde mikrometer er egnet for å måle dybden av hull, fordypninger, spor og trinn.