STARRETT Dybde mikrometer

Disse mikrometrene brukes til å måle dybden på utsparinger, kilespor, hull og slisser. De har en slipt, overlappet og herdet base og et mikrometerhode som er i stand til å måle avstander i 1-tommers trinn. De er tilgjengelige i basislengder fra 75 mm til 6 tommer.

filtre

STARRETT -

Elektroniske dybdemålere

StilModellBase lengdeOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A3753A-8/2002.75 "0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNei5 769NOK
B3753A-6/1502.75 "0 til 6"/0 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei5 498NOK
C5004BZ-24/6004"0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa22 539NOK
STARRETT -

Vernier dybdemålere

StilModellBase lengdeRod Dia.Pris (eks. mva)
A443Z-6RL2"5 / 32 "6 586NOK
B440Z-6RL2.5 "0.125 "6 078NOK
STARRETT -

0 til 3 "mikrometer for dybdedybde

StilModellBase lengdeRod Dia.FingerbølPris (eks. mva)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet5 544NOK
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Plain5 416NOK
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet5 575NOK
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet6 400NOK
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet5 612NOK
STARRETT -

Vernier dybdemålere

Starrett dybdemålere er egnet for å måle dybder av hull, skuldre, fremspring, trinn, spor og spor. De har ringformet låsemutter for å gi stabilitet samtidig som de sikrer rask og sikker låsing. De har også en kombinasjon av skralle og speeder for jevnt trykk og raske justeringer. Utvalgte modeller leveres med en kompakt bæreveske for sikker oppbevaring og portabilitet på arbeidsplassen. Velg mellom et bredt utvalg av disse dybdemikrometerne, tilgjengelig i 2, 2.5 og 4 tommers baselengder.

StilModellRod Dia.Pris (eks. mva)
A449bz-6r0.045 "x 1/8"8 368NOK
B445BZ-6RL5 / 32 "6 991NOK
STARRETT -

Dybdemålere

StilModellPris (eks. mva)
A644JZ8 138NOK
B749.1BZ-12RL14 764NOK
RFQ
B749.1BZ-6RL12 369NOK
RFQ
STARRETT -

Dybde mikrometer

StilModellBase lengdeOmrådePris (eks. mva)
A445BZ-12RL4"0 til 12 "12 013NOK
B445dz-9rl6"0 til 9 "9 582NOK
STARRETT -

Elektronisk dybdemåler 0 til 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3753A-12/300AE6MXP7 383 NOK
STARRETT -

Dybde Gage Dial

ModellSakPris (eks. mva)
450-12AH2GKX11 275 NOK
STARRETT -

Dybdemikrometer, 0 - 9 tommer, 0.001 tommers oppløsning, skrallefingerbøl

ModellSakPris (eks. mva)
440Z-9RLAE6NBP8 202 NOK
STARRETT -

Dybdemåler mikrometer, 0 til 9 tommer, 4 tommers base

ModellSakPris (eks. mva)
445BZ-9RLAE6MXW8 768 NOK
STARRETT -

Skivedybdemåler, justerbar stangdesign, 0.0005-tommers oppløsning

ModellSakPris (eks. mva)
643JZAc4gyl8 345 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?