Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 449AZ-3R Dybdemikrometer Ikke-roterende 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318

STARRETT 449AZ-3R Depth Micrometer Ikke-roterende 0-3 In

På lager
Vare: AE6MYA Modell: 449AZ-3RKryssref.: 5UAH3 / 52318
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
6 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2.5 "
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypePlain
Antall målestenger3
Område0 til 3 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.045 "x 1/8"
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeRod Dia.FingerbølPris
STARRETT 440Z-3RL Dybdemikrometer, ambolt av herdet stål, ringlåsemutter | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet5 844 NOK
STARRETT 445AZ-3RL Dybdemålermikrometer, polstret etui, 0 til 3 tommer | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet5 612 NOK
STARRETT 443Z-3RL Dybdemikrometer med halv base 0-3 tommer | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet5 640 NOK
STARRETT 440Z-3L Dybdemikrometer, 0 - 3 tommer, 2-1/2 tommers baselengde, 3 stenger | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "Plain5 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 449AZ-3R Depth Micrometer Ikke-roterende 0-3 In
6 705 NOK / enhet