Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 443Z-3RL Dybdemikrometer med halv base 0-3 tommer | AE6MXY 5UAH1 / 52171

STARRETT 443Z-3RL Dybdemikrometer med halv base 0-3 tommer

På lager
Vare: AE6MXY Modell: 443Z-3RLKryssref.: 5UAH1 / 52171
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
5 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2"
BasestilHalvparten
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Antall målestenger3
Område0 til 3 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeRod Dia.FingerbølPris
STARRETT 440Z-3RL Dybdemikrometer, ambolt av herdet stål, ringlåsemutter | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet5 844 NOK
STARRETT 445AZ-3RL Dybdemålermikrometer, polstret etui, 0 til 3 tommer | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet5 612 NOK
STARRETT 449AZ-3R Dybdemikrometer Ikke-roterende 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet6 705 NOK
STARRETT 440Z-3L Dybdemikrometer, 0 - 3 tommer, 2-1/2 tommers baselengde, 3 stenger | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "Plain5 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 443Z-3RL Dybdemikrometer med halv base 0-3 tommer
5 640 NOK / enhet