Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30PA90 diagonal skjæretang Flush | AF9NZC

WESTWARD 30PA90 Diagonal skjæretang Flush

På lager
Vare: AF9NZC Modell: 30PA90
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
645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonal skjærtang
Skjærekapasitet / materialeMetalltråd
SkjærekantFlush
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde13 / 16 "
Kjevebredde5 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2-3 / 64 "
Total lengde5.25 "
VårreturJa
Tips Bredde3 / 32 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030

Produktvarianter

ProduktModellVårreturSkjærekapasitet / materialeHåndtakstypeTips BreddeSpenningsverdierKjeve LengdeKjevebreddeMaterialePris
WESTWARD 30PA91 Diagonal skjæretang Halvflytende | AF9NZD 30PA91JaMetalltråddyppet1 / 8 "none33 / 64 "15 / 32 "Stål715NOK
WESTWARD 53JW92 diagonal skjæretang, skjærende flush, kjevebredde 9/16 tomme, kjevelengde 1/2 tomme | CD2FTY 53JW92NeiElektrisk ledningPutehåndtak-Ikke rangert1 / 2 "9 / 16 "Chrome Vanadium Steel245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30PA90 Diagonal skjæretang Flush
645NOK / enhet