Søknadsmiljø: Kommersielle miljøer , Karakter: Spesifikasjon , Høyde: 4.3 " , Lengde: 4.3 " , Materiale: polykarbonat , Monteringstype: overflaten , Antall gjenger: 2 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttak: Rett blad , Uttakstype: Quad , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Responstid: 5 , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 0.92 " , Koblingsmetode: Tilbake
Fire stikkontakter, 2 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-stikkontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 4-plex kvinnelige beholderne har en polykarbonatflate og PBT-base for slagfasthet og holdbarhet og tåler kontinuerlige driftstemperaturer opptil 75 grader C. De har ankerhull med løkker for å sikre solid tråd for raske og enkle avslutninger. Utvalgte modeller har overspenningsdempere og isolert jording for å beskytte utstyret mot elektriske feil. Velg mellom et bredt spekter av disse hvite, brune, grå, svarte, elfenben, blå og oransje 125V beholderne, tilgjengelig i gjeldende vurderinger på 15 og 20A.