Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5- 15R, hvit, 1 stk | AC8PZL 3D134

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5- 15R, Hvit, 1 Pk

På lager
Vare: AC8PZL Modell: HBL415WKryssreferanse: 3D134

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire stikkontakter
amps15
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyHeavy
KlasseSpesifikasjon
Høyde4.3 "
HP1/2
Lengde4.3 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP0.5
Monteringstypeoverflaten
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger2
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeQuad
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseJording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde0.92 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingProd. BeskrivelseOverspenningsundertrykkelseLedningsstørrelseTilkoblingPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420W rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 20A 125V, 5- 20R, hvit, 1 stk | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20Hvit5-20RJordingNei# 12 AWGSkrueterminaler721NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK Rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5- 15R, svart, 1 stk | AC8QLV 3D744 HBL415BK5-15R15Svart5-15RJordingNei# 14 AWG til # 12 AWGSkrueterminaler608NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY Rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5- 15R, grå, 1 stk | AC8QLW 3D745 HBL415GY5-15R15Grå5-15RJordingNei# 14 AWG til # 12 AWGSkrueterminaler608NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420BK Rett bladuttak, 2-P 3-W jording, 20A 125V, 5- 20R, svart, 1 stk | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Svart5-20RJordingNei# 12 AWGSkrueterminaler705NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415 Rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5- 15R, brun, 1 stk | AE7ZFW 6C559 HBL4155-15R15brun5-15R-Nei# 14 AWG til # 12 AWGSkrueterminaler646NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415I Straight Blade Stikkontakt, 2-P 3-W Jording, 15A 125V, 5- 15R, Elfenben, 1 Pk | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15Elfenbein5-15R-Nei# 14 AWG til # 12 AWGSkrueterminaler662NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420 rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5- 20R, Brun, 1 Pk | AE7ZGA 6C565 HBL4205-20R20brun5-20R-Nei# 12 AWGSkrueterminaler721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5- 15R, Hvit, 1 Pk
608NOK / enhet