CAROL Flerparet, folie skjermkabel


filtre
Lengde: 100ft. , Skjermet / Uskjermet: Skjermet
StilModellTemp. OmrådeDirigentstørrelseSakJakkefargeJakke materialeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall lederePris (eks. mva)
A
C0842A.41.10
-4 grader til 176 grader F24AWGFlerkoblet skjermkabel med flere parGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM / CMH (UL: 75 grader C)0.304 "23 986 NOK
B
C6040A.41.10
-4 grader til 176 grader F22AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.292 "62 461 NOK
B
C6047A.41.10
-4 grader til 176 grader F18AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.395 "35 892 NOK
B
C0650A.41.10
-4 grader til 176 grader F22AWGFlerkoblet skjermkabel med flere parGråPVCNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.229 "23 354 NOK
A
C0841A.41.10
-4 grader til 176 grader F24AWGFlerkoblet skjermkabel med flere parGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM / CMH (UL: 75 grader C)0.235 "12 689 NOK
A
C0603A.41.10
-4 grader til 176 grader F24AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.245 "42 764 NOK
A
C0602A.41.10
-4 grader til 176 grader F24AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.225 "31 949 NOK
A
C0560A.41.10
-4 grader til 221 grader F18AWGFlerparet folie skjermbrettkabelGråPVCNEC artikkel 725 strømbegrenset brettkabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V), NEC artikkel 800 kommunikasjonskabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V)0.314 "24 105 NOK
A
C0562A.41.10
-4 grader til 221 grader F18AWGFlerparet folie skjermbrettkabelGråPVCNEC artikkel 725 strømbegrenset brettkabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V), NEC artikkel 800 kommunikasjonskabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V)0.44 "46 217 NOK
C
C8101.41.03
-40 grader til 392 grader F18AWGFlerparet folie skjermkabelRødFEPNEC artikkel 8000.165 "24 313 NOK
C
C8109.41.03
-40 grader til 392 grader F22AWGFlerparet folie skjermkabelRødFEPNEC artikkel 8000.122 "13 212 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?