Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 443Z-6RL Dybdemikrometer med halv base 0-6 tommer | AE6MXZ 5UAH2 / 52173

STARRETT 443Z-6RL Dybdemikrometer med halv base 0-6 tommer

På lager
Vare: AE6MXZ Modell: 443Z-6RLKryssref.: 5UAH2 / 52173
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
5 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2"
BasestilHalvparten
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Antall målestenger6
Område0 til 6 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeRod Dia.Pris
STARRETT 440Z-6RL Dybdemikrometer, 0 til 6 tommers rekkevidde, polstret etui, 6 stenger | AC4GXE 2ZUD1 / 52119 440Z-6RL2.5 "0.125 "6 880 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 443Z-6RL Dybdemikrometer med halv base 0-6 tommer
5 931 NOK / enhet