Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 440Z-6RL Dybdemikrometer, 0 til 6 tommers rekkevidde, polstret etui, 6 stenger | AC4GXE 2ZUD1 / 52119

STARRETT 440Z-6RL dybdemikrometer, 0 til 6 tommers rekkevidde, polstret etui, 6 stenger

På lager
Vare: AC4GXE Modell: 440Z-6RLKryssref.: 2ZUD1 / 52119
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
6 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2.5 "
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Bevegelse av skrue1"
Antall målestenger6
Område0 til 6 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.125 "
StangtypeJusterbar, solid
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle dybden på hull, spor, motboringer og utsparinger og avstanden fra overflaten til noen innfelte deler
    • Har ringtype låsemutter, sperrestopp og låsemutter
    • Utstyrt med kombinasjon av skralle og speeder for jevnt trykk og raskere justeringer

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeRod Dia.Pris
STARRETT 443Z-6RL Dybdemikrometer med halv base 0-6 tommer | AE6MXZ 5UAH2 / 52173 443Z-6RL2"5 / 32 "5 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 440Z-6RL dybdemikrometer, 0 til 6 tommers rekkevidde, polstret etui, 6 stenger
6 880 NOK / enhet