Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 445BZ-9RL Dybdemåler mikrometer, 0 til 9 tommer, 4 tommers base | AE6MXW 5UAG9 / 52228

STARRETT 445BZ-9RL dybdemåler mikrometer, 0 til 9 tommer, 4 tommers base

På lager
Vare: AE6MXW Modell: 445BZ-9RLKryssref.: 5UAG9 / 52228

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
9 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Antall målestenger9
Område0 til 9 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 445-seriens dybdemikrometer best egnet for måling av spor, skuldre, hull og fremspring i instrumenterings- og maskineringsapplikasjoner
    • Herdet, lappet og bakken og måleflater for nøyaktige målinger og en riflet låsemutter for sikker låsing
    • Kombinasjon av skralle- og speederenhet for å sikre raske justeringer samtidig som den leverer jevnt trykk og en sateng kromfinish for blendingsminimering og beskyttelse mot slitende forhold
    • Polstret veske for sikker lagring og bærbarhet på arbeidsplassen
    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 445BZ-9RL dybdemåler mikrometer, 0 til 9 tommer, 4 tommers base
9 093 NOK / enhet