Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 445DZ-9RL Dybdemåler | AH2GKW 26Z113 / 52252

STARRETT 445DZ-9RL dybdemåler

På lager
Vare: AH2GKW Modell: 445DZ-9RLKryssref.: 26Z113 / 52252
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
10 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
Base lengde6"
BasestilFull
LåsemuttertypeRinge
Bevegelse av skrue1"
Antall målere0
Antall målestenger9
Område0 til 9 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
StangtypeUtskiftbare
SPC-utgangNei
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Langformskalibreringssertifikat: Nei
    • Roterende spindel (Ja / Nei): Ja

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeOmrådePris
STARRETT 445BZ-12RL Dybdemikrometer 0-12 tommer 4 tommers base | AE6MXX 5UAH0 / 67118 445BZ-12RL4"0 til 12 "11 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 445DZ-9RL dybdemåler
10 195 NOK / enhet