Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 445BZ-12RL Dybdemikrometer 0-12 tommer 4 tommers base | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT 445BZ-12RL Dybdemikrometer 0-12 tommer 4 tommers base

På lager
Vare: AE6MXX Modell: 445BZ-12RLKryssref.: 5UAH0 / 67118
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
12 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Antall målestenger12
Område0 til 12 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.49
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 445BZ-12RL er et mekanisk dybdemikrometersett som inneholder en kombinasjon av skralle og speeder for jevnt trykk og raskere justering, en låsemutter av ringtype, en skrallestopp og 12 målestenger med 5/32-tommers (4 mm) diameter.
    • Dette Starrett dybdemikrometeret har et måleområde på 0 - 12 tommer og brukes til å måle dybden på hull, spor og spor med +/- 0.001 tommers nøyaktighet.

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeOmrådePris
STARRETT 445DZ-9RL Dybdemåler | AH2GKW 26Z113 / 52252 445dz-9rl6"0 til 9 "9 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 445BZ-12RL Dybdemikrometer 0-12 tommer 4 tommers base
12 013 NOK / enhet