Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 3753A-12/300 elektronisk dybdemåler 0 til 12 tommer | AE6MXP 5UAG3 / 12260

STARRETT 3753A-12/300 elektronisk dybdemåler 0 til 12 tommer

På lager
Vare: AE6MXP Modell: 3753A-12/300Kryssref.: 5UAG3 / 12260
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
8 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk dybdemåler
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2.75 "
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeSkyv
Antall målestenger1
Område0 til 12"/0 til 300 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 3753A-12/300 elektronisk dybdemåler 0 til 12 tommer
8 011 NOK / enhet