Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 3753A-6/150 elektronisk dybdemåler 6 tommer 2 3/4 tommer base | AC4GYN 2ZUH3 / 12258

STARRETT 3753A-6/150 elektronisk dybdemåler 6 tommer 2 3/4 tommer base

På lager
Vare: AC4GYN Modell: 3753A-6/150Kryssref.: 2ZUH3 / 12258
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
5 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk dybdemåler
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2.75 "
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeSkyv
Antall målestenger1
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
StangtypeJusterbar, solid
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeOmrådeoppløsningSPC-utgangPris
STARRETT 3753A-8/200 elektronisk dybdemåler 0 til 8 tommer | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8/2002.75 "0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNei6 219 NOK
STARRETT 5004BZ-24/600 elektronisk dybdemåler 0 til 24 tommer | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa23 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 3753A-6/150 elektronisk dybdemåler 6 tommer 2 3/4 tommer base
5 835 NOK / enhet