Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronisk dybdemåler 0 til 24 tommer | AE6MXT 5UAG6 / 14586

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronisk dybdemåler 0 til 24 tommer

På lager
Vare: AE6MXT Modell: 5004BZ-24/600Kryssref.: 5UAG6 / 14586
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
23 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk dybdemåler
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
Antall målestenger1
Område0 til 24"/0 til 600 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0655
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)82.04
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode9017304000
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeOmrådeoppløsningSPC-utgangPris
STARRETT 3753A-6/150 elektronisk dybdemåler 6 tommer 2 3/4 tommer base | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6/1502.75 "0 til 6"/0 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei5 835 NOK
STARRETT 3753A-8/200 elektronisk dybdemåler 0 til 8 tommer | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8/2002.75 "0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNei6 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronisk dybdemåler 0 til 24 tommer
23 906 NOK / enhet