STARRETT Inne i mikrometer

Brukes til å måle innvendige dimensjoner på forskjellige gjenstander, inkludert diameteren på et hull og bredden på et spor. Kan måle diametere i trinn på 1 tommer til 0.0001-tommers nøyaktighet med 0.00005-tommers oppløsning

filtre

STARRETT -

Inside Groove Micrometers

StilModellAmboltOmrådeSpindelFingerbølPris (eks. mva)
A701Abuet0.5 til 1.5 "buetFriksjon12 266NOK
A701Bbuet1.5 til 2.5 "buetFriksjon13 433NOK
B260ZDisk0.05 til 1.05 "DiskPlain7 411NOK
STARRETT -

Innsiden mikrometer sett

Starrett innvendige mikrometersett er egnet for å måle innvendige diametere på ringer, stille inn skyvelære, sammenligne målere, sylindre og parallelle overflater. De har en herdet stålambolt med glatt overflate for sikkert å holde og nøyaktig måling av arbeidsstykket og raskt lese tallene for nøyaktige mål. Disse settene kommer i en robust bæreveske for sikker lagring og bærbarhet, og utvalgte modeller kommer med isolerte stenger og en herdet stålspindel for holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse innvendige mikrometersettene, tilgjengelig i 0.250 og 0.375 tommers stangdiametre.

StilModellSakOmrådePris (eks. mva)
A823AZInne i mikrometer1-1 / 2 til 8 "6 815NOK
A823BZInne i mikrometer1-1 / 2 til 12 "8 173NOK
BS78XTEZInnsiden av mikrometersettet-61 176NOK
C124DZInnsiden av mikrometersettet-17 037NOK
DS78XTCZInnsiden av mikrometersettet-27 187NOK
BS78XTFZInnsiden av mikrometersettet-83 318NOK
ES78XTDZInnsiden av mikrometersettet-39 411NOK
F124MDZInnsiden av mikrometersettet-17 282NOK
STARRETT -

Inne i mikrometer

Starrett innvendige mikrometer bruker utskiftbare stenger for å måle innvendige dimensjoner på rør, rør, sylindre, ringer og hull. Disse mikrometrene er utstyrt med stenger med isolerte håndtak for å minimere utvidelse fra varme. De kommer integrert med støttekrager i slipt stål som er plassert i V-spor for finjusteringer i måleområdet, når de brukes i horisontal posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse innvendige mikrometerne, tilgjengelig i stangdiametre på 0.25, 0.375 og 0.625 tommer.

StilModellAmboltSakOmrådeRod Dia.SpindelPris (eks. mva)
A128AZbuetInnsiden av mikrometersettet6 til 7 "0.625 "-54 368NOK
B823DZbuetInnsiden av mikrometersettet4 til 32 "0.375 "-11 627NOK
C700AbuetInne i mikrometer0.2 til 1.2 "-buet8 251NOK
D700BFlateInne i mikrometer1 til 2 "-Flate8 735NOK
E823CZFlateInnsiden av mikrometersettet4 til 24 "0.375 "-10 549NOK
STARRETT -

Innsiden mikrometer sett

StilModellSakOmrådeRod Dia.Pris (eks. mva)
A823EZInne i mikrometer4 til 40 "0.375 "12 206NOK
B124BZInnsiden av mikrometersettet2 til 12 "0.25 "6 815NOK
B124AZInnsiden av mikrometersettet2 til 8 "0.25 "6 111NOK
STARRETT -

Innvendig mikrometer sett 8 til 32 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
124CZAE6MVQ12 764 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?