Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 823BZ innvendig mikrometer, 1-1/2 til 12 tommer, ambolt av herdet stål, 8 stenger | AC4GXB 2ZUC7 / 53052

STARRETT 823BZ innvendig mikrometer, 1-1/2 til 12 tommer, ambolt av herdet stål, 8 stenger

På lager
Vare: AC4GXB Modell: 823BZKryssreferanse: 2ZUC7 / 53052
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
8 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
Bevegelse av skrue1 / 2 "
Antall målestenger8
Område1-1 / 2 til 12 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.375 "
StangtypeTubular
SPC-utgangNei
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 823 Series 2-punkts kontaktverktøy designet for måling av taper, ut av runde, klokkemunning og løp
    • Positiv låsemutter for sikker festing av forskjellige stenger
    • 8 rørformede kontaktstenger med spiral- og fjærtrykkkonstruksjon med markeringer for passende lengder
    • Stengene har en rekkevidde på 1-1/2 til 12 tommer med en oppløsning på 0.001 tommer
    • Vanlig fingerbøl for fingerbeskyttelse
    • Utskiftbare ambolter av herdet stål for enkelt vedlikehold
    • Leveres med skiftenøkler og oppbevaringsveske

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådePris
STARRETT 823AZ Innvendig mikrometer 1-1 / 2 til 8 tommer | AC4GXA 2ZUC6 / 53050 823AZInne i mikrometer1-1 / 2 til 8 "7 052 NOK
STARRETT S78XTFZ mekanisk 3-punkts innvendig mikrometersett, tommer til tomme område, +/-0.0002 tommers nøyaktighet | CU4NPW 30A544 S78XTFZInnsiden av mikrometersettet-83 333 NOK
STARRETT S78XTEZ mekanisk 3-punkts innvendig mikrometersett, 3/4 tomme til tomme rekkevidde | CU4NPX 30A543 S78XTEZInnsiden av mikrometersettet-59 751 NOK
STARRETT S78XTDZ Mekanisk 3-punkts innvendig mikrometersett, 3/8 tommer til 3/4 tommers rekkevidde | CU4NPY 30A319 S78XTDZInnsiden av mikrometersettet-38 831 NOK
STARRETT 124DZ mekanisk solid-stang innvendig mikrometersett, til 32 tommers rekkevidde, +/-0.005 tommers nøyaktighet | CU4NPZ 30A206 124DZInnsiden av mikrometersettet-18 242 NOK
STARRETT 124MDZ mekanisk solid-stang innvendig mikrometersett, 50 til 800 mm rekkevidde, +/-0.003 mm nøyaktighet | CU4NQA 30A214 124MDZInnsiden av mikrometersettet-16 590 NOK
STARRETT S78XTCZ Innvendig mikrometersett | CU4NQB 30A311 S78XTCZInnsiden av mikrometersettet-26 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 823BZ innvendig mikrometer, 1-1/2 til 12 tommer, ambolt av herdet stål, 8 stenger
8 439 NOK / enhet