Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 124BZ innvendig mikrometersett, 2 - 12 tommer, buet ambolt, 0.001 tommers grad | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546

STARRETT 124BZ innvendig mikrometersett, 2 - 12 tommer, buet ambolt, 0.001 tommers grad

På lager
Vare: AC4GWZ Modell: 124BZKryssreferanse: 2ZUC5 / 50546
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
7 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnsiden av mikrometersettet
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
Bevegelse av skrue1 / 2 "
Antall målere1
Antall målestenger10
Område2 til 12 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.25 "
Stangtypesolid
SPC-utgangNei
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kraftige ambolter med hurtiglesende figurer
    • Isolerte stenger etset med lengdemarkeringer
    • Herdede målestenger montert på den ene siden av mikrometerhodet
    • Inkluderer justeringsnøkler og oppbevaringsveske

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådeRod Dia.Pris
STARRETT 124AZ innvendig mikrometersett, 2 - 8 tommer, ambolt av herdet stål | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZInnsiden av mikrometersettet2 til 8 "0.25 "6 313 NOK
STARRETT 823EZ innvendig mikrometer, 4 - 40 tommer | AC4GXC 2ZUC8 / 53056 823EZInne i mikrometer4 til 40 "0.375 "13 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 124BZ innvendig mikrometersett, 2 - 12 tommer, buet ambolt, 0.001 tommers grad
7 109 NOK / enhet