WESTWARD Hydraulisk servicekontakt


Hydrauliske jekker vestover gir raske og uanstrengte løft av nominell kapasitetsbelastning. De brukes med jekkstativ for å holde kjøretøyet hevet for enkelt vedlikehold. Disse jekkene brukes videre til å heve den ene enden av bussene med lav klaring og gårds-, industri- og anleggskjøretøyer.

filtre
Grensehøyde: 11-3 / 4 " , Håndtaksmateriale: Stål , Materiale: Stål , Antall hjul: 6
StilModellLøftehøyde Min.Base lengdeBase breddeDriftstypeTiltrukket lengdeHjul Dia.ChassislengdeHandle LengdePris (eks. mva)
A
1ZKX6
---Håndbok-2.25 "55.625 "40.625 "12 817 NOK
B
1ZKX5
---Håndbok-3.875 "55 "40.625 "32 142 NOK
C
1ZKX9
---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "21 002 NOK
D
5M456
------55.625 "42.125 "15 158 NOK
E
5 70 MLXNUMX
---Håndbok--55 "55.88 "35 681 NOK
F
32EY95
5.5 "--Håndbok-1.75 "21.75 "46.125 "2 778 NOK
G
55ER91
7-1 / 2 "62-1 / 4 "20-3 / 8 "Luft / manuell-3 7 / 8 "-49-1 / 2 "47 552 NOK
H
13X032
17 "29.375 "14.875 "Håndbok4"2.25 "30.875 "49.875 "5 350 NOK
I
13X031
18 "--Air11 "-22 "40.875 "15 263 NOK
J
3W929
19.625 "--Air--21.5 "47.375 "9 224 NOK
K
5M459
19.625 "--Air--21.625 "40.875 "15 043 NOK
L
13X030
22 "--Air8.5 "-22 "47.375 "12 863 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasser senterjekksalen under kjøretøyets godkjente løftepunkt.
  • Drei utløserventilen med klokken til du kjenner sterk motstand.
  • Pump håndtaket til ønsket høyde er oppnådd.
  • Plasser et passende rangert jekkstativ for å overføre lasten.
  • For å senke jekken, løft lasten høyt nok til å frigjøre jekkstativet.
  • Roter utløserventilen mot klokken for å fjerne jekken fra under kjøretøyet.
  • Senk salen helt når jobben er ferdig.

Egenskaper

  • Westward hydrauliske servicejekker er utstyrt med en innebygd bypass-enhet for å beskytte jekken mot overpumping.
  • De har en intern sikkerhetsventil for å beskytte dem mot overbelastning.
  • Westward 1ZKX4 har en vri-girmekanisme for å gi målt kontroll.
  • Westward 3ZC65 har en løftearm med en dobbel nivelleringsmekanisme og forsterkede siderammer med flens.
  • Utvalgte modeller har stål/aluminiumsrammekonstruksjon med stålbase for holdbarhet.
  • Vestover 13X032 har et QuickLift-system som tillater løft uten last i løpet av sekunder.

Kompatible tilbehør

  • Jekkstativ: Disse stativene brukes til å overføre last fra de hydrauliske servicejekkene og plasseres under lasten som heves av jekkene for permanent støtte.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI / PALD

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er løftekapasiteten til disse jekkene?

Løftekapasiteten til en Westward hydraulisk servicejekk varierer fra 2 til 35 tonn.

Hvordan holde disse knektene i god stand?

  • Sjekk stempelet og sylinderen regelmessig for rust.
  • Smør dreiepunktene, akslene og hengslene i tide.
  • Senk salen helt når den ikke er i bruk.

Hvordan skifte olje i disse hydrauliske servicejekkene?

  • Senk salen og fjern ventilasjonsskruen.
  • Tøm væsken i en beholder ved å legge jekken på siden.
  • Fyll oljen opp til en høyde på 3/16 tommer fra den indre sylinderen.
  • Sett tilbake ventilasjonsskruen etter påfylling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?