WESTWARD 32EY95 Hydraulisk servicejekk 2.5 tonn | AH3HBX

WESTWARD 32EY95 Hydraulisk servicejekk 2.5 tonn

På lager
Vare: AH3HBX Modell: 32EY95

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk servicekontakt
Hjul Dia.1.75 "
Chassislengde21.75 "
Handle Lengde46.125 "
HåndteringsmaterialeStål
Løftekapasitet2-1/2 tonn.
Løftehøyde Maks.19.25 "
Løftehøyde Min.5.5 "
MaterialeStål
DriftstypeHåndbok
Kraftøkning4-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.38
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)37.85
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Min.Base lengdeBase breddeDriftstypeTiltrukket lengdeHjul Dia.ChassislengdeHandle LengdePris
WESTWARD 13X030 Hydraulisk jekkbil Axel 22 tonn | AA6GER 13X03022 "--Air8.5 "-22 "47.375 "12 863 NOK
WESTWARD 13X031 Hydraulisk jekkbil Axel 30 tonn | AA6GET 13X03118 "--Air11 "-22 "40.875 "16 295 NOK
WESTWARD 13X032 Hydraulisk jekk hurtigløfting 3.5 tonn | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Håndbok4"2.25 "30.875 "49.875 "5 350 NOK
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulisk servicekontaktmanual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Håndbok-3.875 "55 "40.625 "34 315 NOK
WESTWARD 1ZKX6 hydraulisk servicehåndbok 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Håndbok-2.25 "55.625 "40.625 "14 163 NOK
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulisk Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "22 421 NOK
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Air--21.5 "47.375 "9 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32EY95 Hydraulisk servicejekk 2.5 tonn
2 966 NOK / enhet