WESTWARD 1ZKX9 Hydraulisk Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA

WESTWARD 1ZKX9 Hydraulisk Service Jack Air 10 Ton

På lager
Vare: AB4PJA Modell: 1ZKX9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk servicekontakt
Hjul Dia.3.875 "
Chassislengde55 "
Handle Lengde42.125 "
HåndteringsmaterialeStål
Løftekapasitet10 tonn.
DriftstypeLuft / manuell
Kraftøkning20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 194.22
Skipets høyde (cm)37.15
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)61.91
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Min.Base lengdeBase breddeDriftstypeTiltrukket lengdeHjul Dia.ChassislengdeHandle LengdePris
WESTWARD 13X030 Hydraulisk jekkbil Axel 22 tonn | AA6GER 13X03022 "--Air8.5 "-22 "47.375 "12 863 NOK
WESTWARD 13X031 Hydraulisk jekkbil Axel 30 tonn | AA6GET 13X03118 "--Air11 "-22 "40.875 "16 295 NOK
WESTWARD 13X032 Hydraulisk jekk hurtigløfting 3.5 tonn | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Håndbok4"2.25 "30.875 "49.875 "5 350 NOK
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulisk servicekontaktmanual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Håndbok-3.875 "55 "40.625 "34 315 NOK
WESTWARD 1ZKX6 hydraulisk servicehåndbok 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Håndbok-2.25 "55.625 "40.625 "14 163 NOK
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Air--21.5 "47.375 "9 741 NOK
WESTWARD 5M456 Service Jack | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "16 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1ZKX9 Hydraulisk Service Jack Air 10 Ton
22 421 NOK / enhet