PARKER Street Albue 1/4 tommer


filtre
Body Material: Karbonstål , Klasse: Rørkobling , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Hex-størrelse: 3 / 4 " , Maks. Press: 6000 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 "
StilModellTilkoblingstypeSakTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4-4 SE-S
MNPTStreet Albue, 90 grader-20 grader til 800 grader F530NOK
B
4-4 SVE-S
PTStreet Albue, 45 grader-20 grader til 450 grader F264NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?