Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 SVE-S Street Albue 45 grader 1/4 tommer x 1/4 tommer | AF7GXE 20ZA09

PARKER 4-4 SVE-S gatealbue 45 grader 1/4 tomme x 1/4 tomme

På lager
Vare: AF7GXE Modell: 4-4 SVE-SKryssreferanse: 20ZA09
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialKarbonstål
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypePT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307923030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakTemp. OmrådePris
PARKER 4-4 SE-S Street Albue Carbon Steel 1/4 Inch Mnpt | AA9HTR 1DGJ9 4-4 SE-SMNPTStreet Albue, 90 grader-20 grader til 800 grader F530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 SVE-S gatealbue 45 grader 1/4 tomme x 1/4 tomme
264NOK / enhet