Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-2 VBZ-SS Albue 45 rustfritt stål Cpi x M 1/4 tommer x 1/8 tommer | AF7GUH 20YZ41

PARKER 4-2 VBZ-SS Albue 45 rustfritt stål Cpi x M 1/4 tomme x 1/8 tomme

På lager
Vare: AF7GUH Modell: 4-2 VBZ-SSKryssreferanse: 20YZ41

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
707NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 grader
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeCPI (TM) x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press10,300 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307225000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
PARKER 4-4 VBZ-SS Albue 45 rustfritt stål Cpi x M 1/4 tommer | AF7GUL 20YZ45 4-4 VBZ-SS1 / 4 "730NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-2 VBZ-SS Albue 45 rustfritt stål Cpi x M 1/4 tomme x 1/8 tomme
707NOK / enhet