WESTWARD 13X032 Hydraulisk jekk hurtigløfting 3.5 tonn | AA6GEU

WESTWARD 13X032 Hydraulisk jekk hurtigløft 3.5 tonn

På lager
Vare: AA6GEU Modell: 13X032

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk servicekontakt
Base lengde29.375 "
Base bredde14.875 "
Hjul Dia.2.25 "
Chassislengde30.875 "
Handle Lengde49.875 "
Løftekapasitet3-1/2 tonn.
Løftehøyde Maks.4"
Løftehøyde Min.17 "
MaterialeStål
DriftstypeHåndbok
Kraftøkning17-5 / 8 "
Tiltrukket lengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.233
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)83.31
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode8425420000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Min.Base lengdeBase breddeDriftstypeTiltrukket lengdeHjul Dia.ChassislengdeHandle LengdePris
WESTWARD 13X030 Hydraulisk jekkbil Axel 22 tonn | AA6GER 13X03022 "--Air8.5 "-22 "47.375 "12 863 NOK
WESTWARD 13X031 Hydraulisk jekkbil Axel 30 tonn | AA6GET 13X03118 "--Air11 "-22 "40.875 "15 263 NOK
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulisk servicekontaktmanual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Håndbok-3.875 "55 "40.625 "32 142 NOK
WESTWARD 1ZKX6 hydraulisk servicehåndbok 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Håndbok-2.25 "55.625 "40.625 "12 817 NOK
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulisk Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "21 002 NOK
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Air--21.5 "47.375 "9 224 NOK
WESTWARD 5M456 Service Jack | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "15 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X032 Hydraulisk jekk hurtigløft 3.5 tonn
5 350 NOK / enhet