PETERSEN PRODUCTS 137-serie rørplugg


filtre
Body Material: NR/BR Gummi , Deflatert lengde: 25 " , Maks. Temp.: 158 grader F
StilModellTømt diameterLengdeMaks. DiameterNominell størrelsePris (eks. mva)
A
137-0013
0.8 "2.6 "1.3 "1"420NOK
A
137-0016
1.3 "2.8 "1.6 "1.5 "436NOK
B
137-002-MM
1.4 "6.3 "2.8 "1.5 "til 2.8"2 367 NOK
A
137-003-M
1.8 "-3"2 "til 3"695NOK
C
137-002-8
1.8 "3.1 "2"2"1 572 NOK
A
137-002
1.8 "2.8 "2"2"468NOK
B
137-006-MM
2.7 "12 "6"2.8 "til 6"3 276 NOK
A
137-003
2.8 "3.3 "3"3"484NOK
A
137-004-M
2.8 "-4"3 "til 4"760NOK
C
137-004-8M
2.8 "1/2'4"3 "til 4"2 107 NOK
C
137-003-8
2.8 "3.3 "3"3"1 718 NOK
C
137-004-8
3.3 "5.7 "4"4"1 766 NOK
A
137-004
3.3 "5.7 "4"4"549NOK
C
137-006-8M
3.3 "1/2'6"4 "til 6"2 383 NOK
A
137-006-M
3.3 "-6"4 "til 6"1 783 NOK
B
137-008-MM
3.6 "20 "8"4 "til 8"4 592 NOK
D
137-008-M
5.6 "-8"6 "til 8"2 223 NOK
B
137-012-MM
5.6 "21 "12 "6 "til 12"6 685 NOK
C
137-008-8M
5.6 "1'8"6 "til 8"3 099 NOK
E
137-006-8
5.6 "7.5 "6"6"1 979 NOK
A
137-006
5.6 "7.5 "6"6"1 249 NOK
C
137-008-8
6.9 "9.5 "8"8"2 531 NOK
D
137-008
6.9 "8.7 "8"8"1 963 NOK
B
137-016
7.6 "24 "16 "16 "8 081 NOK
C
137-010-8
8.6 "11.8 "10 "10 "3 196 NOK
D
137-010
8.6 "9.8 "10 "10 "3 213 NOK
B
137-021
10.7 "25 "21 "12 "til 21"11 261 NOK
D
137-012
10.8 "10.8 "12 "12 "4 008 NOK
C
137-012-8
10.8 "13.7 "12 "12 "4 624 NOK
B
137-024
12.7 "33 "24 "14 "til 24"12 527 NOK
F
137-030
13.5 "41 "30 "15 "til 30"23 172 NOK
F
137-040
18.6 "45 "40 "20 "til 40"26 482 NOK
F
137-048
22.6 "57 "48 "24 "til 48"44 040 NOK
F
137-060
23.6 "91 "60 "30 "til 60"102 621 NOK

137-serie rørplugg

Petersen Products 137 Series rørlegger / kommunale testplugger er egnet for testing og midlertidig tetting av rør / inventar under vedlikehold, reparasjoner eller installasjoner. Disse pluggene med liten diameter støttes ikke av en ledning, og gir derfor utmerkede strekk- og tetningsegenskaper i rørdiametere fra 20 til 305 mm. Utvalgte modeller har en gjennomstrømningsbypass som lar væske passere gjennom pluggen mens den er installert i et rør. Denne funksjonaliteten brukes til applikasjoner som trykktesting, væskeprøvetaking og strømningskontroll eller avledning. Disse testpluggene er laget av NR / BR-gummi, som gir eksepsjonell strekkstyrke, slitestyrke og forbedret fleksibilitet. De er designet for å tåle en maksimal temperatur på 158 grader F og er tilgjengelige i enkelt- eller flerstørrelseskonfigurasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?