Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO PosiTector DPM Duggpunktmåler, 0 - 100 Relativ fuktighetsområde | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO PosiTector DPM Duggpunktmåler, 0 - 100 Relativ fuktighetsområde

På lager
Vare: AB9ZLW Modell: PosiTector DPMKryssreferanse: 2GYC5

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuggpunktsmåler
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatNIST
DataholdJa
Datalogging2500 Poeng
Duggpunktsområde-100 grader til 170 grader F
ViseGrafisk LCD
Luftfuktighet+ /-3%
Fuktighetsoppløsning0.1%
InterfaceUSB
MinneMin / Max
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
Responstid4 sek.
Temp. Nøyaktighet+/- 1% til 175, deretter +/- 3%
Temp. Område-40 grader til 175 grader F
Temp. Vedtak0.1 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9025805000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndholdt elektronisk måler som brukes til å måle, beregne og registrere klimatiske forhold i et USB-flashminne
    • Har raske presisjonssensorer for å gi nøyaktige repeterbare avlesninger og en autologgmodus for registrering av miljøparametere med brukervalgte tidsintervaller
    • Leveres med et støtdempende beskyttende gummihylster og en belteklips
    • I samsvar med nasjonale og internasjonale standarder, inkludert ISO og ASTM

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO PosiTector DPM Duggpunktmåler, 0 - 100 Relativ fuktighetsområde
13 951 NOK / enhet