WESTWARD 5M459 Truck Jack | AE4NTD

WESTWARD 5M459 Truck Jack

På lager
Vare: AE4NTD Modell: 5M459

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk servicekontakt
Chassislengde21.625 "
Handle Lengde40.875 "
Løftekapasitet22 eller 35 tonn.
Løftehøyde Maks.8.125 "
Løftehøyde Min.19.625 "
DriftstypeAir
Kraftøkning11-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8425490000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Min.Base lengdeBase breddeDriftstypeTiltrukket lengdeHjul Dia.ChassislengdeHandle LengdePris
WESTWARD 13X030 Hydraulisk jekkbil Axel 22 tonn | AA6GER 13X03022 "--Air8.5 "-22 "47.375 "12 863 NOK
WESTWARD 13X031 Hydraulisk jekkbil Axel 30 tonn | AA6GET 13X03118 "--Air11 "-22 "40.875 "15 263 NOK
WESTWARD 13X032 Hydraulisk jekk hurtigløfting 3.5 tonn | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Håndbok4"2.25 "30.875 "49.875 "5 350 NOK
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulisk servicekontaktmanual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Håndbok-3.875 "55 "40.625 "32 142 NOK
WESTWARD 1ZKX6 hydraulisk servicehåndbok 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Håndbok-2.25 "55.625 "40.625 "12 817 NOK
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulisk Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "21 002 NOK
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Air--21.5 "47.375 "9 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5M459 Truck Jack
15 043 NOK / enhet