ACME ELECTRIC Enfaset tørrtype distribusjonstransformatorer, 240 x 480V Delta Primær


filtre
Farge: Grå , Innkapslingsmateriale: Stål , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Hz: 60 , Inngangsspenning: 240 / 480 VAC , IP-vurdering: 14 , Utgangsspenning: 120 / 240 VAC , Primær spenning: 240V X 480V , Sekundær spenning: 120 / 240V , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Viklemateriale: Kobber
StilModellTemp. StigeAnleggDybdeVA-vurderingBreddeHøydeLengdeMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
T2535153S
-Innkapslet--13.5 "15.19 "10.84 "115 grader C18 624 NOK
B
T253014SS
-Innkapslet--10.31 "14.38 "7.13 "115 grader C-
RFQ
C
T253008SS
-Innkapslet--4.37 "9.06 "4.2 "115 grader C-
RFQ
D
TPC530193S
-Ventilert--24.39 "25.5 "19.37 "150 grader C42 017 NOK
C
T253007SS
-Innkapslet--4.08 "8.68 "3.88 "115 grader C6 088 NOK
C
T253010SS
-Innkapslet--5.5 "10.5 "5.13 "115 grader C10 067 NOK
A
TC535183S
-Innkapslet--16.13 "18.44 "13.34 "115 grader C29 926 NOK
C
T253009SS
-Innkapslet--4.75 "9.68 "4.5 "115 grader C13 439 NOK
E
T2530144S
-Innkapslet--10.31 "14.38 "7.13 "115 grader C13 666 NOK
D
TP530213S
-Ventilert--31.9 "35.47 "26.88 "150 grader C40 894 NOK
C
T253011SS
-Innkapslet--5.5 "11.62 "5.13 "115 grader C-
RFQ
A
TC535163S
-Innkapslet--13.5 "15.19 "10.84 "115 grader C17 245 NOK
B
T253517SS
-Innkapslet--14.12 "16.94 "11.59 "115 grader C38 982 NOK
D
TPC530203S
-Ventilert--24.39 "25.5 "19.37 "150 grader C53 001 NOK
B
T253516SS
-Innkapslet--13.5 "15.19 "10.84 "115 grader C32 619 NOK
D
TP530193S
-Ventilert--24.39 "25.5 "19.37 "150 grader C50 817 NOK
C
T253013SS
-Innkapslet--10.31 "11.5 "7.13 "115 grader C18 121 NOK
F
T253009S
-Innkapslet--4.75 "9.68 "4.5 "115 grader C4 113 NOK
G
TP530243S
-Ventilert--39.5 "45.6 "35.5 "150 grader C155 890 NOK
D
TP530223S
-Ventilert--32.9 "41.52 "29.87 "150 grader C69 218 NOK
B
T253518SS
-Innkapslet--16.13 "18.44 "13.34 "115 grader C49 843 NOK
C
T253012SS
-Innkapslet--5.5 "13 "5.13 "115 grader C25 335 NOK
A
TC535173S
-Innkapslet--14.12 "16.94 "11.59 "115 grader C21 461 NOK
G
TP530233S
-Ventilert--39.5 "45.6 "35.5 "150 grader C130 893 NOK
A
TC535153S
-Innkapslet--13.5 "15.19 "10.84 "115 grader C17 528 NOK
B
T253515SS
-Innkapslet--13.5 "15.19 "10.84 "115 grader C44 652 NOK
H
T153004
80 grader C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--1 855 NOK
H
T153005
80 grader C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--2 172 NOK
H
T153006
80 grader C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--2 597 NOK
I
T253007S
115 grader C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--2 593 NOK
J
T2535173S
115 grader C-11.57 "15KVA14.12 "16.94 "--29 984 NOK
H
T253008S
115 grader C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--3 042 NOK
H
T253010S
115 grader C-5.13 "1KVA5.5 "10.5 "--4 747 NOK
H
T253011S
115 grader C-5.13 "1.5KVA5.5 "11.62 "--6 477 NOK
H
T253012S
115 grader C-5.13 "2KVA5.5 "13 "--7 477 NOK
H
T253014S
115 grader C-7.1 "5KVA10.31 "14.38 "--14 509 NOK
J
T2535163S
115 grader C-10.84 "10KVA13.5 "15.19 "--23 278 NOK
H
T253013S
115 grader C-7.1 "3KVA10.31 "11.5 "--10 339 NOK
J
T2535183S
150 grader C-13.34 "25KVA16.13 "18.44 "--38 299 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?