Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC T153004 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8

ACME ELECTRIC T153004 Distribusjonstransformator, lavspent, enfaset, 0.05kVA

På lager
Vare: AE2EDE Modell: T153004Kryssreferanse: 4WTZ8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
FARGEGrå
Dybde3.05 "
Kabinett ferdigGrå
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde6.41 "
Hz60
Inngangsspenning240 / 480 VAC
IP Rating14
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige80 grader C
VA-vurdering50VA
Bredde3.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 240X480V primærspenning, 120/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeAnleggDybdeVA-vurderingBreddeHøydeLengdeMaks. Temp.Pris
ACME ELECTRIC T153005 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 grader C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--2 172 NOK
ACME ELECTRIC T153006 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 grader C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--2 597 NOK
ACME ELECTRIC T253007S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 grader C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--2 593 NOK
ACME ELECTRIC T253008S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.5kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 grader C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--3 042 NOK
ACME ELECTRIC T253010S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 grader C-5.13 "1KVA5.5 "10.5 "--4 747 NOK
ACME ELECTRIC T253011S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 grader C-5.13 "1.5KVA5.5 "11.62 "--6 477 NOK
ACME ELECTRIC T253012S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 2kVA | AE2EFY 4WUA7 T253012S115 grader C-5.13 "2KVA5.5 "13 "--7 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T153004 Distribusjonstransformator, lavspent, enfaset, 0.05kVA
1 855 NOK / enhet