MARKAL Malingsmarkører


filtre
Basemateriale: Paint , Fargefamilie: Blues , Maks. Temp.: 150 Grader F , Min. Temp. Vurdering: 0 Grader F , Form: Bullet , Overflatemateriale: Glass, metall, plast
StilModellFARGETørketidTemp. OmrådeTips størrelseTipsstilpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
96963G
Svart--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
B
81023G
SvartOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate1445 412 NOK
C
82423G
SvartOpptil 10 min.-50 grader til 150 grader F3 / 8 "Flate12591NOK
D
81223G
SvartOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate1444 630 NOK
E
97253G
Svart--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
F
80623G
Svart12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12613NOK
G
81225G
BlåOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate1444 630 NOK
H
81025G
BlåOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate1445 412 NOK
I
97254G
Blå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
J
96965G
Blå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
K
97015
Blå--1 / 8 "-1122NOK
L
97035G
Blå-0 grader til 150 grader F1 / 8 "-1121NOK
M
80229G
brun12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12435NOK
N
97263G
brun--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
O
96975G
brun--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
P
96972G
Gull--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
Q
80230G
Grå12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12435NOK
R
96966G
Grønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
S
97255G
Grønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
T
81026G
GrønnOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate1445 412 NOK
U
96876G
Grønn-0 grader til 150 grader F1 / 16 "-188NOK
V
96971G
Lyse blå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
W
96879G
Lysegrønn-0 grader til 150 grader F1 / 16 "-174NOK
X
97258G
Lysegrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-170NOK
Y
96970G
Lysegrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
Z
97256G
oransje--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
A1
96964G
oransje--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
B1
80227G
Rosa12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12435NOK
C1
96973G
Rosa--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
D1
97262G
Purple--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
E1
96974G
Purple--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
F1
80228
Purple12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12435NOK
G1
97252G
Rød--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
H1
96962G
Rød--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
I1
81922G
Rød12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12766NOK
J1
81022G
RødOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate1445 412 NOK
K1
82422G
RødOpptil 10 min.-50 grader til 150 grader F3 / 8 "Flate12591NOK
L1
82722G
RødOpptil 5 min.-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund121 102 NOK
M1
81222G
RødOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate1444 630 NOK
N1
80622G
Rød12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12473NOK
O1
96967G
Sølv--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
P1
96960G
Hvit--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
Q1
82420G
HvitOpptil 10 min.-50 grader til 150 grader F3 / 8 "Flate12591NOK
R1
97250G
Hvit--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
S1
96961G
Gul--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
T1
97251G
Gul--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-186NOK
U1
81221G
GulOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate1444 630 NOK
V1
81021G
GulOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate1445 412 NOK
W1
81921G
Gul12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12766NOK
X1
80621G
Gul12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund12613NOK
Y1
82421G
GulOpptil 10 min.-50 grader til 150 grader F3 / 8 "Flate12591NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?