Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 82420G Maling Crayon 3/8 Tommer Hvit Pk 12 | AF7ZTD 23YU08

MARKAL 82420G Paint Crayon 3/8 Tommer Hvit Pk 12

På lager
Vare: AF7ZTD Modell: 82420GKryssreferanse: 23YU08

Få tak i det Mai 20, mandag
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
655NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingsmarkør
FARGEHvit
TørketidOpptil 10 min.
Temp. Område-50 grader til 150 grader F
Tips størrelse3 / 8 "
TipsstilFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.22
Skipets lengde (cm)8.41
Skipets bredde (cm)3.02
HS kode9609900000

Produktvarianter

ProduktModellFARGETørketidTemp. OmrådeTips størrelseTipsstilpk. Antall.Pris
MARKAL 96960G Malingsmarkør Oljeaktige overflater Hvit | AB7RAB 23YT59 96960GHvit--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
MARKAL 96961G Malingsmarkør Fet overflater gul | AB7RAC 23YT60 96961GGul--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
MARKAL 96962G Malingsmarkør Oljeaktige overflater Rød | AB7RAD 23YT61 96962GRød--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
MARKAL 96963G Paint Marker Oljede overflater Svart | AB7RAE 23YT62 96963GSvart--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
MARKAL 96964G Maling Marker Oljeaktige overflater Oransje | AB7RAF 23YT63 96964Goransje--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
MARKAL 96965G Paint Marker Oljete overflater Blå | AB7RAG 23YT64 96965GBlå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK
MARKAL 96966G Malingsmarkør Oljede overflater Grønn | AB7RAH 23YT65 96966GGrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 82420G Paint Crayon 3/8 Tommer Hvit Pk 12
655NOK /pakke