Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 355.11 Split Core Sampler Spissen, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JEY 4KLK8

AMS 355.11 Splits for prøvetaker med delt kjerne, 1-3/8 tommer diameter, 6 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JEY Modell: 355.11Kryssreferanse: 4KLK8
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
8 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Auger Tip
Connector TypeSignature Series
Diameter1 3 / 8 "
Lengde6"
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør: 351.54, 403.602, 403.758

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 355.23 Split Core Sampler Spissen, 2-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JET 4KLK3 355.232 1 / 2 "12 "9 834 NOK
AMS 355.13 Split Core Sampler Spissen, 2-1/2 tomme Dia., 6 tommers lengde | AD8JEU 4KLK4 355.132 1 / 2 "6"9 365 NOK
AMS 355.22 Split Core Sampler Spissen, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JEV 4KLK5 355.222"12 "9 335 NOK
AMS 355.12 Split Core Sampler Spissen, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JEW 4KLK6 355.122"6"8 868 NOK
AMS 355.21 Split Core Sampler Spissen, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JEX 4KLK7 355.211 3 / 8 "12 "9 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 355.11 Splits for prøvetaker med delt kjerne, 1-3/8 tommer diameter, 6 tommers lengde
8 699 NOK / enhet