Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 355.21 Split Core Sampler Spissen, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JEX 4KLK7

AMS 355.21 Splits for prøvetaker med delt kjerne, 1-3/8 tommer diameter, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JEX Modell: 355.21Kryssreferanse: 4KLK7
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
9 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Auger Tip
Connector TypeSignature Series
Diameter1 3 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 355.23 Split Core Sampler Spissen, 2-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JET 4KLK3 355.232 1 / 2 "12 "9 834 NOK
AMS 355.13 Split Core Sampler Spissen, 2-1/2 tomme Dia., 6 tommers lengde | AD8JEU 4KLK4 355.132 1 / 2 "6"9 365 NOK
AMS 355.22 Split Core Sampler Spissen, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JEV 4KLK5 355.222"12 "9 335 NOK
AMS 355.12 Split Core Sampler Spissen, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JEW 4KLK6 355.122"6"8 868 NOK
AMS 355.11 Split Core Sampler Spissen, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JEY 4KLK8 355.111 3 / 8 "6"8 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 355.21 Splits for prøvetaker med delt kjerne, 1-3/8 tommer diameter, 12 tommers lengde
9 652 NOK / enhet