Vertikale holdeklemmer i 2002-serien
Destaco vertikale holde-ned-klemmer (2002-serien) eller vertikale vippeklemmer holder arbeidsstykker fast i en stasjonær posisjon ved hjelp av et spakhåndtak som kobler inn og frigjør klemhodet mens det skyves til oppreist stilling. De har en fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmene og har en flenset eller rett bunn med gjengede hull for enkel montering. De er ideelle for bruk i bil-, romfarts-, forbruksvarer- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding. De brukes til å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og er integrert med nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte dreietapper og foringer for forlenget levetid. Disse sveisbare vertikale vippeklemmene gir fleksibiliteten til å plassere håndtaket, basen og klemarmen og sveise dem i ønsket posisjon for forskjellige klemmeapplikasjoner. Disse Destaco-klemmene i 2002-serien har rustfritt stålkonstruksjon med svart oksid, ikke-reflekterende finish (utvalgte modeller) for å motstå korrosjon på utsatte overflater, og tåler belastninger på opptil 600 lb. Disse klemmene tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærer klemmer mens materialet festes til en arbeidsflate og er utstyrt med et langt håndtak som gir utmerket håndklaring som kan flyttes for å begrense åpningsvinklene opp til 90 grader for ekstra sikkerhet. Disse klemmens boltmønstre kan byttes ut med 202-serien vippeklemmer. De brukes med boltholdere, spindelenheter og flensskiver. Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock Plus sikkerhetsfunksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmene. Destaco 2002-serien vertikale vippeklemmer er tilgjengelige i U-bar eller solid bar klemarmvarianter på Raptor Supplies, for enkel feste av armforlengelser.
Bruker
Disse vertikale holdeklemmene fra Destaco (2002-serien) tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem egnet for bruksområder som inventarkontroll, lett maskinering, montering, testing, sveising, boring, fresing og trebearbeiding i romfart, bilindustri og mat og pakking næringer.
Ofte Stilte Spørsmål
Betyr Raptor Supplies gi hold-down klemmer med Toggle Lock Plus-funksjonen?
Ja, Raptor Supplies tilbyr Destaco-holdeklemmer med Toggle Lock Plus-utløserspak for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer på grunn av vibrasjoner.
Hvordan fungerer en pneumatisk vippeklemme?
Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Hvordan justerer du en vippeklemme?
Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med enheten for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning eller bøying).
Hvordan installerer Destaco 2002 Series vertikale manuelle hold-ned vippeklemmer?
Disse klemmene har en rett eller flenset base med gjengede hull og brukes med boltholdere, spindelenheter og flensskiver for enkel installasjon ved ganske enkelt å feste materialer til en arbeidsflate.