Flat Shipping

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

MARKAL 97256G Malingsmarkør Grove overflater Oransje | AF7ZRA 23YT79

MARKAL 97256 97256 Malingsmarkør Grove overflater oransje

Varenummer: AF7ZRA Modell: 97256Kryssref: 23YT79 / 97256
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flatfrakt til 10.476 Ft + TVA Ft 10.476 flat frakt gjelder for bestillinger med en samlet vekt på mindre enn 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

3.682Ft / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingsmarkør
FARGEoransje
Temp. Område-50 grader til 150 grader F
Tips størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)7.14
HS kode9608200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETørketidTemp. OmrådeTips størrelseTipsstilpk. Antall.Pris
MARKAL 96960G Malingsmarkør Oljeaktige overflater Hvit | AB7RAB 23YT59 96960Hvit--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-13.615 €
MARKAL 96961G Malingsmarkør Fet overflater gul | AB7RAC 23YT60 96961Gul--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-13.615 €
MARKAL 96962G Malingsmarkør Oljeaktige overflater Rød | AB7RAD 23YT61 96962Rød--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-13.615 €
MARKAL 96963G Paint Marker Oljede overflater Svart | AB7RAE 23YT62 96963Svart--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-13.565 €
MARKAL 96964G Maling Marker Oljeaktige overflater Oransje | AB7RAF 23YT63 96964oransje--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-13.615 €
MARKAL 96965G Paint Marker Oljete overflater Blå | AB7RAG 23YT64 96965Blå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-13.615 €
MARKAL 96966G Malingsmarkør Oljede overflater Grønn | AB7RAH 23YT65 96966Grønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-13.615 €

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 97256 97256 Malingsmarkør Grove overflater oransje
3.682 € / enhet