ACME ELECTRIC TP530243S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 250kVA | BD2VYY

ACME ELECTRIC TP530243S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 250 kVA

På lager
Vare: BD2VYY Modell: TP530243S

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

155 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
AnleggVentilert
Frekvens60 Hz
Høyde45.6 "
kVA-vurdering250 kVA
Lengde35.5 "
Maks. Temp.150 grader C
MonteringstypeGulv
NEMA-vurderingNEMA 2
Primær spenning240V X 480V
Sekundær spenning120 / 240V
Skjermet / uskjermetSkjermet
Bredde39.5 "
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 648

Produktdetaljer:

    • 240X480V primærspenning, 120/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeAnleggDybdeVA-vurderingBreddeHøydeLengdeMaks. Temp.Pris
ACME ELECTRIC T153004 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 grader C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--1 855 NOK
ACME ELECTRIC T153005 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 grader C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--2 172 NOK
ACME ELECTRIC T153006 distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 grader C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--2 597 NOK
ACME ELECTRIC T253007S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 grader C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--2 593 NOK
ACME ELECTRIC T253008S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 0.5kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 grader C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--3 042 NOK
ACME ELECTRIC T253010S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 grader C-5.13 "1KVA5.5 "10.5 "--4 747 NOK
ACME ELECTRIC T253011S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 grader C-5.13 "1.5KVA5.5 "11.62 "--6 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC TP530243S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 250 kVA
155 890 NOK / enhet