WESTWARD 55ER91 Hydraulisk servicejekk i stål for biler, med 20 tonns løftekapasitet | CF2PWW

WESTWARD 55ER91 Automotive stål hydraulisk servicejekk, med 20 tonns løftekapasitet

På lager
Vare: CF2PWW Modell: 55ER91

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk servicekontakt
Base høyde11-3 / 4 "
Base lengde62-1 / 4 "
Base bredde20-3 / 8 "
Hjul Dia.3 7 / 8 "
Handle Lengde49-1 / 2 "
HåndteringsmaterialeStål
Løftekapasitet20 tonn.
Løftehøyde Maks.26 "
Løftehøyde Min.7-1 / 2 "
MaterialeStål
Antall hjul6
DriftstypeLuft / manuell
Kraftøkning18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 253.8
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Min.Base lengdeBase breddeDriftstypeTiltrukket lengdeHjul Dia.ChassislengdeHandle LengdePris
WESTWARD 13X030 Hydraulisk jekkbil Axel 22 tonn | AA6GER 13X03022 "--Air8.5 "-22 "47.375 "12 863 NOK
WESTWARD 13X031 Hydraulisk jekkbil Axel 30 tonn | AA6GET 13X03118 "--Air11 "-22 "40.875 "16 295 NOK
WESTWARD 13X032 Hydraulisk jekk hurtigløfting 3.5 tonn | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Håndbok4"2.25 "30.875 "49.875 "5 350 NOK
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulisk servicekontaktmanual 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Håndbok-3.875 "55 "40.625 "34 315 NOK
WESTWARD 1ZKX6 hydraulisk servicehåndbok 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Håndbok-2.25 "55.625 "40.625 "14 163 NOK
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulisk Service Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "22 421 NOK
WESTWARD 3W929 Truck Jack | AD2XQG 3W92919.625 "--Air--21.5 "47.375 "9 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55ER91 Automotive stål hydraulisk servicejekk, med 20 tonns løftekapasitet
50 767 NOK / enhet