Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 823EZ innvendig mikrometer, 4 - 40 tommer | AC4GXC 2ZUC8 / 53056

STARRETT 823EZ innvendig mikrometer, 4 - 40 tommer

På lager
Vare: AC4GXC Modell: 823EZKryssreferanse: 2ZUC8 / 53056
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
13 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
Bevegelse av skrue1"
Antall målestenger10
Område4 til 40 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.375 "
StangtypeTubular
SPC-utgangNei
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7685
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 823-serien innvendig mikrometer designet for intern lineær og parallell overflatemåling i maskineringsapplikasjoner
    • Lette forlengelsesstenger av stålrør for å gi et bredt måleområde og utskiftbare, herdede og slipte ambolter for å måle tykkelsen på rørene
    • Møblert langt håndtak og hurtiglesingstall for brukervennlighet og nøyaktige målinger
    • Polstret etui for sikker oppbevaring og beskyttelse mot utilsiktet fall
    • Roterende spindel: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådeRod Dia.Pris
STARRETT 124AZ innvendig mikrometersett, 2 - 8 tommer, ambolt av herdet stål | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZInnsiden av mikrometersettet2 til 8 "0.25 "6 313 NOK
STARRETT 124BZ innvendig mikrometersett, 2 - 12 tommer, buet ambolt, 0.001 tommers grad | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZInnsiden av mikrometersettet2 til 12 "0.25 "7 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 823EZ innvendig mikrometer, 4 - 40 tommer
13 093 NOK / enhet