Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 701A Innvendig spormikrometer 0.5 til 1.5 tommer | AE6MVW 5UAC3 / 52913

STARRETT 701A innvendig spormikrometer 0.5 til 1.5 tommer

På lager
Vare: AE6MVW Modell: 701AKryssreferanse: 5UAC3 / 52913
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
12 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig Groove Micrometer
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
LåsemuttertypeSkru
Bevegelse av skrue1"
Område0.5 til 1.5 "
oppløsning0.001 "
SPC-utgangNei
Spindelbuet
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 701A er et meget presist innvendig sporemikrometer designet for nøyaktig å måle bredden på sporene kuttet i O-ringer, holderinger og borvegger.
    • Dette Starrett-innsiden av spormikrometeret har stålkonstruksjon, glatt friksjonsfingerbøl, en låseskrue, 0.030-tommers tykke kontaktkontakter, måleområde på 0.5 - 1.5 tommer og en oppløsning på 0.001 tommer.
    • Den leveres med en kromfinish i sateng for å gi en blendfri og rustfast leseflate.

Produktvarianter

ProduktModellAmboltOmrådeSpindelFingerbølPris
STARRETT 260Z Groove Micrometer 0.050 Til 1.050 In | AE6MLN 5TZZ7 / 67987 260ZDisk0.05 til 1.05 "DiskPlain7 115 NOK
STARRETT 701B Innvendig sporemikrometer 1.5 til 2.5 tommer | AE6MVX 5UAC4 / 52915 701Bbuet1.5 til 2.5 "buetFriksjon13 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 701A innvendig spormikrometer 0.5 til 1.5 tommer
12 541 NOK / enhet